2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
代表画像です

特長|主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。

注意|※シリンジは別売です。

付属品
ACアダプタ
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)
1.5
保証期間
3年
最大ストローク(mm)
90
流量設定範囲(mL/min)
0.1〜300
スピードレンジ(mm/min)
0.0015〜12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 本体寸法(mm) アズワン品番 シリンジ取付数(本) 適合シリンジ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40466937 SPS-1 1個 約2 234×164×130 1-1590-01 1 10〜50mL ¥214,920 ¥214,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40466946 SPS-2 1個 約3 234×184×130 1-1590-02 2 10〜30mL ¥260,280 ¥260,172 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1