2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

シリンジポンプ(PC制御タイプ)

シリンジポンプ(PC制御タイプ)
代表画像です

特長|コストパフォーマンスに優れた高機能タイプ。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 パソコン画面上で注入状況がモニターできます。

注意|※シリンジとパソコンは別売です。

付属品
USBケーブル(1m)、専用ソフト(対応OS/WindowsXP)
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
230×190×140
安全装置
緊急停止ボタン、プッシュブロック停止機構、過負荷エラー表示
電源コード(m)
1
保証期間
3年
設定範囲
(注入量)0.1〜300mL/h
適合シリンジ
10〜50mL
スピードレンジ(mm/min)
0.0015〜17.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) アズワン品番 シリンジ取付数(本) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40466912 SP-1PC 1個 3.5 1-6042-02 1 ¥169,560 ¥169,452 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40466921 SP-2PC 1個 4 1-6042-11 2 ¥192,240 ¥192,132 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1