3 件中 1 - 3 件

表示件数

アズワン

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
代表画像です

特長|サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)

注意|※スタンドは別売です。

付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 回転数(min-1[r.p.m]) 最大トルク(N・m[kg-cm]) 粘度(mPa・s[cP]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40465941 BLG-2 1台 1500 0.3[3] (最大)20 ¥95,260 ¥95,150 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40465957 BLG-3 1台 750 0.6[6] (最大)50 ¥95,260 ¥95,150 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40465966 BLG-4 1台 375 1.2[12] (最大)100 ¥95,260 ¥95,150 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1