1 件中 1 - 1 件

表示件数

小林製薬

泡でまるごと洗浄中

泡でまるごと洗浄中
代表画像です

特長|洗浄成分が強力に発泡し、排水口のすみずみまで行き渡り、ヌメリを落とします。 洗浄後はすすぐだけでキレイになるので手を汚さずにお掃除ができます。 除菌、消臭効果もあります。

用途|台所排水口の除菌、漂白、洗浄

注意|※使えないもの:銅製のストレーナーやゴミ取りネット ※必ず換気をよくして使用する。 ※熱湯では使用しない。 ※使用時にはゴム手袋を使用する。 ※直射日光、湿気を避け高温の所に置かない。 ※用途以外には使用しない。

使用方法
使用前に、菊割ゴムや金属製のフタが付いている場合ははずしてください。ゴミは捨ててから使用する。
コップ1杯(180mL〜200mL)のぬるま湯(40℃)を準備する。
台所の排水口のストレーナー(ゴミ受けカゴ)に水を流して全体をぬらしてから、薬剤1袋を、ストレーナーの底の部分に山を作るように入れる。
準備したぬるま湯を薬剤にあたるように注ぐ。(注ぐぬるま湯の温度が低かったり、薬剤全体にかからなかったりするとストレーナー全体に泡が行き渡らない場合があります。)
30分以上放置する。(24時間以上放置しない)
充分に水で洗い流す。
仕様
使えるもの:ステンレス、プラスチック製のストレーナー(ゴミ受けカゴ)
成分
塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸ナトリウム)
液性
弱酸性
使用の目安
ストレーナーの容積が3000mL(直径15cm×高さ16cm程度)に1袋
使用場所
キッチンの排水口
商品タイプ
本体
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40454416 - 1個(30g×4包) ¥324 ¥301 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1