1 件中 1 - 1 件

表示件数

小林製薬

かんたん洗浄丸強力タイプ

かんたん洗浄丸強力タイプ
代表画像です

特長|レギュラータイプに比べて、直径37mmの大きな錠剤、重量3倍で効き目強力。 より強力にヌメリ・ニオイ・黄ばみをすっきり解消します。 強力な発泡力で、大きな水たまり部分でもすみずみまで薬剤がいき渡ります。

用途|台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等

注意|※銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、軟質塩ビ、木、ゴム製のものには適しません。 ※体調のすぐれない方は使用しない。 ※熱湯では使用しない。 ※用途以外に使用しない。 ※必ず換気をしながら使用する。 ※使用時はゴム製の手袋を使用する。 ※開封後はすぐに使用する。

使用方法
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部に錠剤を1錠投げ入れてください。
ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1錠入れ、つけ置きしてください。
洗濯機には水をはった状態で約20Lに対し1錠の割合で錠剤をお入れください。
洗面台など錠剤が入りにくい小さな排水口の場合は、水で溶かして流しこんでください。
いずれの場合も30分程度放置した後、水で充分すすいでください。
使用の目安
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1錠
ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1錠
洗濯槽/約20Lの水に対して1錠
成分
塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
セット内容
16.5g×4錠
液性
弱酸性〜中性
使用場所
浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ
本体
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40454391 - 1個(16.5g×4錠) ¥454 ¥431 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1