1 件中 1 - 1 件

表示件数

BOSCH(ボッシュ)

吸じんランダムアクションサンダー

吸じんランダムアクションサンダー
代表画像です

特長|コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。

ペーパー径(Φmm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
2000〜12000
ストローク数(min-1[回/分])
4000〜24000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
260
コード長さ(m)
2.5
プレート寸法(mm)
105×154×154
タイプ
マジック式
仕様
(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)
1.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40434581 PEX260AE 1台 ¥15,984 ¥13,932 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1