1 件中 1 - 1 件

表示件数

ケルヒャー

業務用乾湿両用クリーナー

業務用乾湿両用クリーナー
代表画像です

特長|コンパクトボディにパワフルな吸引力。 小型のボディに1300Wのパワフルモーターを搭載。コンパクトサイズなので、物が多い場所でも軽快に清掃できます。また、大型タイヤ付きなので本体が振られて他の物にぶつかるリスクを軽減します。 フィルターちり落としきのうで作業効率アップ。 ちり落としボタンを押すことでフィルターの目詰まりを解消し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。 高いゴミ回収能力。 表面積が拾い平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に利用でき効率良く作業が行えます。また、フィルターは液体や湿ったゴミの吸引時でも交換せずに使用することができます。 扱いやすい軽量・頑丈なボディ。 軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行なえます。また、頑丈な設計でへこみやサビの心配がありません。

付属品
2.5mサクションホース(ベンディングパイプ付)、サクションパイプ(メタル0.5m×2本)、フロアノズル、コーナーノズル、エコフィルター、ペーパーフィルターバック(1枚)
トラスコ品番
452-2630
質量(kg)
11
吸込仕事率(W)
268
集塵容量(L)
25
電源コード(m)
7
パイプ径(Φmm)
(標準)35
ダストコンテナ容量(L)
25
モーター出力(W)
1300
運転音(dB)
70
吸引風量
61L/s
動力
単相100V(50/60Hz)
騒音レベル(dB(A))
70
吸水量(L)
(ダストコンテナ)13
真空度(hPa)
230
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
510×370×480
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40423187 NT25/1AP 1台 ¥64,800 ¥53,892

出荷目安:1日


 
 
  1