1 件中 1 - 1 件

表示件数

日動工業

LEDエコナイター50 防雨型/屋外型 100V/200V兼用

LEDエコナイター50 防雨型/屋外型 100V/200V兼用
代表画像です

特長|明るさは抜群!!エコ照明!! 省エネLEDエコナイター。 消費電力59Wでバラストレス水銀灯750W同等の明るさ!

用途|店舗、G.S、看板、トンネル、駐車場、ライトアップ

質量(kg)
4.1
電球色
タイプ
ノーマル
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(100V)59/(200V)62
定格電圧(V)
85〜265
全光束(Lm)
5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×151×279
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
0.75×3芯(ポッキンプラグ付)
色温度(K)
3000
照度(Lx)
(1m)1520
保証期間
2年間
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋外型
LED寿命(時間)
約40000
照射角
150度
明るさ
300Wレフ球の2倍以上の明るさ
防水性
IP65
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40420317 LEN-50D-ES-WS 1台 ¥70,200 ¥45,252 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1