2 件中 1 - 2 件

表示件数

日動工業

LEDエコナイター30 防雨型/屋外型 100V/200V兼用

LEDエコナイター30 防雨型/屋外型 100V/200V兼用
代表画像です

特長|明るさは抜群!!エコ照明!! 省エネLEDエコナイター。 消費電力37Wでバラストレス水銀灯300W以上の明るさ!

用途|店舗、G.S、看板、トンネル、駐車場、ライトアップ

質量(kg)
2.4
タイプ
ノーマル
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(100V)37/(200V)38
定格電圧(V)
85〜265
全光束(Lm)
3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×126×213
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
0.75×3芯(ポッキンプラグ付)
保証期間
2年間
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋外型
LED寿命(時間)
約40000
照射角
150度
明るさ
300Wレフ球以上の明るさ
防水性
IP65
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 色温度(K) 照度(Lx) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40420283 LEN-30D-ES-W 1台 367-8946 昼白色 6000 (1m)795 ¥48,600 ¥32,292

出荷目安:1日


商品画像 C40420292 LEN-30D-ES-WS 1台 電球色 3000 (1m)772 ¥48,600 ¥32,292

出荷目安:4日

返品不可


 
 
  1