1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハタヤリミテッド

150W瞬時再点灯メタルハライドライト(バイス型)

150W瞬時再点灯メタルハライドライト(バイス型)
代表画像です

特長|一時停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯します!! 再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません。 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。 安定器一体型の軽量コンパクトボディ。 特殊フロスト加工反射板付。 照光角度調整の楽な把手付。 雨中でも安心の完全防雨型。 本体は軽量アルミダイカスト製。 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。

注意|※点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。 ※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式充電機を電源として使用しないでください。

仕様
V-4(GM)型バイス付
トラスコ品番
360-8671
質量(kg)
3.9
タイプ
バイス取り付けタイプ
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
14500
定格寿命(時間)
14000
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
150Wメタルハライドランプ付(MD 150CE-W)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×201×466
電源タイプ
電源コード式
電線仕様-心数(C)
3
電球の種類
メタルハライドランプ
特殊用途
防雨
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40434003 MLV-105KH 1台 ¥77,760 ¥53,892 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1