2 件中 1 - 2 件

表示件数

白光

温度制御はんだこて

温度制御はんだこて
代表画像です

特長|新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)

用途|シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに

消費電力(W)
47
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C40411777 FX601-01 1本 233(こて先6.5C型をつけた場合・コード除く) ¥7,260 ¥5,819 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C40411786 FX601-03 1本 237(こて先2B型をつけた場合・コード除く) ¥8,140 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1

【ステンドグラス】カパーテープのはんだ付け

【はんだ付けの基礎】同軸ケーブルのはんだ付け