2 件中 1 - 2 件

表示件数

家研販売

アルミサッシ取替戸車

アルミサッシ取替戸車
代表画像です

特長|下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付

用途|玄関引戸

注意|※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

適合
平行型(下框)
材質
SUS304
形状
Φ35丸
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
有効寸法(mm)
44以上(高さ)×14〜24(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
60×44×14
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(車輪) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40410237 14A-35 1個 ポリアセタール オープン ¥863 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40410246 14B-35 1個 SUS304 オープン ¥1,057 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1