1 件中 1 - 1 件

表示件数

Beruf

LED投光器

LED投光器
代表画像です

特長|LED球は約40000時間の長寿命です。 小型、軽量、防雨仕様で屋内外問わず使えます。紫外線や赤外線が少ないので、虫が寄り付きにくくなります。 ハロゲン球と比べて発熱が少なく、使用角度を選びません。 スタンドタイプで簡単設置。またスタンドを取り外して壁面への取付も可能です。

注意|※直流電源、インバーター、発電機などに接続して使用することはできません。

質量(kg)
0.92
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5(2芯、防水プラグ付き)
本体寸法(mm)
155×180×200(スタンド含む)
定格消費電力(W)
10
ランプ
LED
色温度(K)
5500〜6000
明るさ(Lm)
約700〜800
照射角
左右120°、上下65°
防水性
IP65
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40519211 87207(TK-LED10WU) 1台 オープン ¥6,253

出荷目安:1日


 
 
  1