2 件中 1 - 2 件

表示件数

SUPER LUBE (スーパールーベ)

ドライフィルムスプレー

ドライフィルムスプレー
代表画像です

特長|Syncolon(超微粒子PTFE)のスプレーです。 洗浄溶剤も入っており、対象の汚れを取りながらPTFEを噴射します。 金属表面の傷等に入り込み摩耗を抑えます。 鍵穴等べたつきを嫌う箇所の潤滑に最適です。 H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造にもご使用頂けます。

用途|乾燥潤滑が求められる箇所。 金属表面。 鍵。 小型ギア。 スライド部。 精密機械。 音楽機器。 食品・飲料・医薬品製造装置

仕様
NSF/USDA:H1
白色
使用温度範囲(℃)
-40〜260
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C40387742 11006 1本(148g) ¥2,200 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C40387751 11016 1本(311g) ¥3,080 ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1