2 件中 1 - 2 件

表示件数

SUPER LUBE (スーパールーベ)

多目的潤滑スプレー

多目的潤滑スプレー
代表画像です

特長|多目的グリースをベースに作った潤滑スプレーです。 H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。 特に耐久性に優れる潤滑膜を形成します。 ほとんどのプラスチック・ゴム類に影響を与えません。

用途|各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。 スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。 自動車・バイク等のメンテナンス。 建設機械類。 芝刈り機、農耕機等。 漁船、フィッシング等海や川での用途に。 食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。 精密機械部品の潤滑。 印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。 プラスチック製品の潤滑

仕様
NSF/USDA:H1
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40〜232
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40387724 31040 1本(170g) ¥2,420 ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40387733 31110 1本(311g) ¥2,860 ¥2,739 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1