8 件中 1 - 8 件

表示件数

八光電機

サイカンヒーター W型(ストレート)

サイカンヒーター W型(ストレート)
代表画像です

特長|シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。

周囲温度(℃)
200以下(スリーブ)
使用温度(℃)
[安全使用温度]300(ヒーター表面)
タイプ
ストレートタイプ
材質(シース)
ステンレス(SUS316)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法L(mm) 電圧(V) 容量(W) 発熱密度(W/cm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40371274 SWW1020 1台 1.6 2090 110 200 1.90(発熱部表面容量密度) オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371283 SWW1050 1台 2.8 2610 110 500 2.18(発熱部表面容量密度) オープン ¥24,732 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371292 SWW1080 1台 4.0 3430 110 800 1.86(発熱部表面容量密度) オープン ¥36,612 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371301 SWW1100 1台 4.8 3780 110 1000 1.75(発熱部表面容量密度) オープン ¥42,012 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371317 SWW2050 1台 3.2 4030 単相220 500 1.25(発熱部表面容量密度) オープン ¥30,132 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371326 SWW2100 1台 4.0 5040 単相220 1000 1.50(発熱部表面容量密度) オープン ¥47,412 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371335 SWW2150 1台 4.0 7330 単相220 1500 1.58(発熱部表面容量密度) オープン ¥62,532 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40371344 SWW2200 1台 4.8 7560 単相220 2000 1.75(発熱部表面容量密度) オープン ¥73,332 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1