1 件中 1 - 1 件

表示件数

京町産業車輌

AHU型幅広車輪

AHU型幅広車輪
代表画像です
材質(車輪)
ゴム
車輪径D(Φmm)
300
取付高(mm)
369
取付高H(mm)
369
車輪幅(mm)
75
ボス幅W(mm)
82
取付穴径a(mm)
13
ブレーキ
なし
取付ピッチP×P(mm)
175×65
取付座L×S(mm)
214×124
型式
AHU型固定車
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40376104 HB300X75 1個 オープン ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1