60 件中 1 - 20 件

表示件数

八光電機

ウルトラファイブ SL型

ウルトラファイブ SL型
代表画像です

特長|SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

注意|※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法L(mm) 電圧(V) 容量(W) 発熱密度(W/cm2) シース外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40366374 SLB1101 1台 55 100 100 12 6.5 オープン ¥7,333 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366383 SLB1102 1台 85 100 100 7 6.5 オープン ¥7,981 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366401 SLB1103 1台 105 100 100 5.4 6.5 オープン ¥8,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366392 SLB1152 1台 85 100 150 10 6.5 オープン ¥7,981 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366417 SLB1203 1台 105 100 200 11 6.5 オープン ¥8,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366724 SLB2101 1台 55 単相200 100 12 6.5 オープン ¥7,333 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366733 SLB2102 1台 85 単相200 100 7 6.5 オープン ¥7,981 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366751 SLB2103 1台 105 単相200 100 5.4 6.5 オープン ¥8,629 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366742 SLB2152 1台 85 単相200 150 10 6.5 オープン ¥7,981 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366767 SLB2203 1台 105 単相200 200 11 6.5 オープン ¥8,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366426 SLC1101 1台 55 100 100 9.9 8.0 オープン ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366444 SLC1102 1台 85 100 100 5.7 8.0 オープン ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366435 SLC1151 1台 55 100 150 15 8.0 オープン ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366462 SLC1153 1台 105 100 150 6.6 8.0 オープン ¥7,441 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366453 SLC1202 1台 85 100 200 11 8.0 オープン ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366487 SLC1204 1台 135 100 200 6.6 8.0 オープン ¥8,089 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366471 SLC1253 1台 105 100 250 11 8.0 オープン ¥7,441 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366496 SLC1304 1台 135 100 300 9.9 8.0 オープン ¥8,089 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366776 SLC2101 1台 55 単相200 100 9.9 8.0 オープン ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40366794 SLC2102 1台 85 単相200 100 5.7 8.0 オープン ¥6,469 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3  >>