2 件中 1 - 2 件

表示件数

ミツバサンコーワ

ガードッグ・バイスガードU

ガードッグ・バイスガードU
代表画像です

特長|ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードUを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。

使用条件
1.油圧式ブレーキの車両
2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両
レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65〜93mm
3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両
(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
セット内容
本体、ディンプルキー2本、電池
質量(g)
500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×158×69
使用電池
CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)
電池寿命
センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)
音圧レベル(dB)
警報/110(85/m)
動作温度(℃)
-10〜50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40266116 BS-003B 1個 ブラック ¥11,448 ¥10,357 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40266125 BS-003D 1個 オレンジ ¥11,448 ¥10,357 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1