1 件中 1 - 1 件

表示件数

北村製作所

ジズライザーエアー

ジズライザーエアー
代表画像です

特長|従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。
ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。
刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。

用途|草刈り作業

適合
取付径:12mm以下
ナット式、ボルト式
付属品
芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個
寸法(mm)
100Φ×24.6
質量(g)
約98
付属コード
丸Φ2.4×200mm
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40234205 ZAT-H24B 1個 オープン ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1