2 件中 1 - 2 件

表示件数

セフティ3

草刈刃用交換レンチ

草刈刃用交換レンチ
代表画像です

特長|ネジは左ネジ仕様になっています。

用途|草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。

注意|※レンチとグリップは連結して作業してください。 ※ネジは左締め付けの機能となっていますのでご注意ください。

材質
グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン
28CRV・HRC43±2
仕様
ネジ:左ネジ
幅(mm)
55
グリップ:黒
質量(g)
120
奥行(mm)
25
仕上
本体:クロームメッキ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 高さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40238231 13MM 1個 145 オープン ¥723 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40238247 14MM 1個 140 オープン ¥723 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1