1 件中 1 - 1 件

表示件数

セフティ3

巻き付き防止 Wカット

巻き付き防止 Wカット
代表画像です

特長|刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。 ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。

用途|刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。

仕様
使用可能ナイロンコード:2.2〜2.4mm
質量(g)
80
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
0.9
取付穴径(Φmm)
25.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40238195 - 1個 オープン ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1