2 件中 1 - 2 件

表示件数

セフティ3

電気式噴霧器

電気式噴霧器
代表画像です

特長|ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。

噴霧能力(mL/min)
1頭口:300

、2頭口:600
噴射量(mL/min)
1頭口/約380
2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34
2頭時/0.255
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700〜1600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タンク容量(L) 幅(mm) 奥行(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40170365 SSA-10 1台 10 395 220 約2.6 オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170356 SSA-5 1台 5 365 160 約2.4 オープン ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

【新】電池・電気式噴霧器シリーズ