12 件中 1 - 12 件

表示件数

三田

自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ

自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ
代表画像です

特長|自己撥水型シリコンワイパーブレード。高速性を追求した左右非対称フレーム。シリコンゴム+テフロン・シリコンオイル使用。 雨天時走行でも晴れの日のような快適な視界。 約90秒間のから拭きで、撥水皮膜を均等形成。ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで撥水コーティングされ、強力に水を弾き、快適な視界を得ることができます。 コーティング剤と併用により、撥水効果が持続。撥水コーティングされたガラス面に使用すれば、劣化した撥水皮膜が修復され、効果が長持ちします。またウォッシャー液タイプコーティング剤との併用も可能です。 油膜や砂埃などの付着防止。撥水皮膜により、汚れが付着しにくく、水滴も流れ落ちるため洗車後の拭き取りも簡単。また、雪や霜による凍結も防ぎます。

取り付け形状
Uクリップ(9×3)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40170207 AS-30 1本 300 6 オープン ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170225 AS-35 1本 350 6 オープン ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170234 AS-38 1本 375 6 オープン ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170243 AS-40 1本 400 6 オープン ¥1,044 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170252 AS-43 1本 425 6 オープン ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170261 AS-45 1本 450 6 オープン ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170277 AS-48 1本 475 6 オープン ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170286 AS-50 1本 500 6 オープン ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170295 AS-53 1本 525 6 オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170304 AS-55 1本 550 8 オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170313 AS-60 1本 600 8 オープン ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40170322 AS-65 1本 650 8 オープン ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1