1 件中 1 - 1 件

表示件数

東海キャスター

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
代表画像です
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
エラストマー
車輪径D(Φmm)
60
取付高H(mm)
76
車輪幅W(mm)
46
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
ロック
回転ストッパ付
許容荷重(N)
784
許容荷重(kg)
80
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
材質(金具)
スチール
偏芯C(mm)
17
寸法C1(mm)
47
取付座A×B(mm)
60×50
取付ピッチX×Y(mm)
46×35
取付プレート板厚Ft(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
10.5
トラスコ品番
389-0660
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39557427 F060SF 1個 オープン ¥960 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1