1 件中 1 - 1 件

表示件数

東海キャスター

双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付

双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付
代表画像です
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ナイロン
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
66
車輪幅W(mm)
43.5
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
ロック
回転ストッパ付
許容荷重(N)
588
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
58.8
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
偏芯C(mm)
17
寸法C1(mm)
42
取付プレート板厚Ft(mm)
3
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40166786 TFW50S 1個 オープン ¥733 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1