3 件中 1 - 3 件

表示件数

東海キャスター

双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付

双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
代表画像です
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
110
車輪幅W(mm)
64
ロック
ダブルストッパ付
許容荷重(N)
980
許容荷重(daN)
98.0
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
寸法a(mm)
10
偏芯C(mm)
24
寸法C1(mm)
74
寸法Nb(mm)
21
寸法Nt(mm)
8
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ねじ寸法Nd(mm) 軸長Nl(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40166393 TEA100N12WS 1個 M12×1.75 22 オープン ¥3,121 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40166402 TEA100N16WS 1個 M16×2.0 25 オープン ¥3,121 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40166411 TEA100N3WS 1個 W3/8×山16 19 オープン ¥3,121 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1