1 件中 1 - 1 件

表示件数

東海キャスター

双輪キャスター G型 プレート式

双輪キャスター G型 プレート式
代表画像です
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ナイロン
車輪径D(Φmm)
60
取付高H(mm)
79.5
車輪幅W(mm)
44
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
ロック
なし
許容荷重(N)
1470
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
147.0
形状
自在車
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
偏芯C(mm)
17
寸法C1(mm)
47
プレート寸法Fb(mm)
62
取付寸法Fp(Φmm)
48
取付プレート板厚Ft(mm)
3.8
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40166226 G7 1個 オープン ¥960 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1