1 件中 1 - 1 件

表示件数

東海キャスター

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
代表画像です
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
エラストマー
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
66
車輪幅W(mm)
43.5
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
ロック
回転ストッパ付
許容荷重(N)
588
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
58.8
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
偏芯C(mm)
17
寸法C1(mm)
42
プレート寸法F1×F2(mm)
60×50
寸法P1×P2(mm)
46×35
取付プレート板厚Ft(mm)
3
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40165571 F050SF 1個 オープン ¥755

出荷目安:7日


 
 
  1