4 件中 1 - 4 件

表示件数

モノタロウ

フレックスヘッドギヤレンチ

フレックスヘッドギヤレンチ
代表画像です

特長|ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。

用途|狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。

注意|※用途以外には使用しないでください。 ※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。

材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(mm) 質量(g) 呼び寸法(mm) 寸法S(mm) 寸法D1(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40130045 FHW010 1個 156(160) 70 10 10 25.1(20.9) ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C40130054 FHW013 1個 192(178) 130 13 13 31(27.2) ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C40130063 FHW017 1個 229(224) 230 17 17 37.9(35) ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C40130072 FHW019 1個 247(248) 280 19 19 40.9(40.5) ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1