1 件中 1 - 1 件

表示件数

ニルフィスク

業務用掃除機 乾式

業務用掃除機 乾式
代表画像です

特長|軽量・小型・静音・かつ頑丈です。
消費電力900WのECOモデルです。
15m電源コードにより広い作業範囲が清掃できます。

集塵容量(L)
10
最大真空圧(kPa)
19.0
最大風量(m3/min)
2.1
騒音値(dB)
52
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×395×390
質量(kg)
5.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39602306 VP300 1台 ¥35,640 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1