1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75

小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75
代表画像です

特長|車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。

用途|小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。

車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
93
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付穴径(Φmm)
6.5
質量(g)
155
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39590817 TYER-75ELB 1個 ¥432 ¥370 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75