4 件中 1 - 4 件

表示件数

TRUSCO

ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ

ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ
代表画像です

特長|メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

用途|運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。

均等荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
115
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
再生ポリプロピレン(PP) 再生材100%
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 荷台寸法(幅)(mm) 荷台寸法(奥行)(mm) 質量(kg) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39590652 MPK-500J-BK 1台 385 515 1.92 362-9511 ブラック ¥4,290 ¥3,677 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39590661 MPK-500J-W 1台 385 515 1.92 362-9520 ホワイト ¥4,290 ¥3,677 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39590677 MPK-600J--BK 1台 415 615 2.17 362-9554 ブラック ¥4,510 ¥3,865 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39590686 MPK-600J-W 1台 415 615 2.17 362-9562 ホワイト ¥4,510 ¥3,865 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1

ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ