1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

軽量樹脂台車カルティオ用自在キャスターΦ100

軽量樹脂台車カルティオ用自在キャスターΦ100
代表画像です

特長|車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。

用途|カルティオ用キャスターです。

仕様
プレート式
トラスコ品番
359-9591
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー樹脂
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
122
キャスター
自在
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
許容荷重(N)
646.8
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39590643 TYSFHG100SEL 1個 ¥1,264 ¥1,083

出荷目安:1日


 
 
  1

軽量樹脂台車カルティオ用自在キャスターΦ100