1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ

運搬車用取り替え空気タイヤ 固定タイプ
代表画像です

特長|空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

トラスコ品番
389-9390
種別
固定車
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
63
取付座A×B(mm)
197×110
取付高H(mm)
289
許容荷重(N)
833
取付ピッチX×Y(mm)
160×50
車輪径D(Φmm)
223
取付穴径P(Φmm)
12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39590354 OARK223 1個 ¥27,324 ¥23,421

出荷目安:2日


 
 
  1