16 件中 1 - 16 件

表示件数

明大

ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
代表画像です

特長|3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。

用途|一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。

注意|※使用可能温度100℃以下 ※耐化学薬品用では、ありません。 ※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。

種別
両端アイ形
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(m) ベルト幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39589873 A-1 25X1.0 1本 1.0 25 ¥3,300 ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589882 A-1 25X1.5 1本 1.5 25 ¥3,960 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589891 A-1 25X2.0 1本 2.0 25 ¥4,620 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589907 A-1 25X3.0 1本 3.0 25 ¥5,940 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589916 A-1 25X4.0 1本 4.0 25 ¥7,260 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589925 A-1 35X1.0 1本 1.0 35 ¥4,620 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589934 A-1 35X1.5 1本 1.5 35 ¥5,555 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589943 A-1 35X2.0 1本 2.0 35 ¥6,490 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589952 A-1 35X3.0 1本 3.0 35 ¥8,360 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589961 A-1 35X4.0 1本 4.0 35 ¥10,230 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589977 A-1 50X1.0 1本 1.0 50 ¥6,600 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589986 A-1 50X2.0 1本 2.0 50 ¥9,240 ¥5,049 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39589995 A-1 50X3.0 1本 3.0 50 ¥11,880 ¥6,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39590004 A-1 50X4.0 1本 4.0 50 ¥14,520 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39590013 A-1 75X3.0 1本 3.0 75 ¥17,820 ¥9,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39590022 A-1 75X4.0 1本 4.0 75 ¥21,780 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1