2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本クランプ(JAPAN CLAMP)

横吊り専用クランプ ロックスプリング付

横吊り専用クランプ ロックスプリング付
代表画像です

特長|軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。

用途|形鋼の立て起こし・運搬に。

注意|※このクランプは、指定した方向のみに使用してください。それ以外ではカム「力」が発生せず外れる危険がありますので使用できません。 ※長尺物(2m以上)吊り上げは2点吊りで行い、クランプの取り付けは必ず同一方向に取り付けてください。 ※構造物を吊り上げる場合は、吊り角度が「0°」となるように天秤を使用し掛け幅角度は「20°」以内で吊り上げてください。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 クランプ範囲(mm) 基本使用荷重(t) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39587922 ECX1 1台 3〜22 1.0 ¥33,660 ¥29,590 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39587931 ECX2 1台 3〜25 2.0 ¥45,210 ¥41,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1