1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

ユーエイ キャスターステンレス製S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車

ユーエイ キャスターステンレス製S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車
代表画像です

特長|金具にはステンレスを使用しています。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
190
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
180
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
102×102
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
トラスコ品番
384-3947
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39563736 SUS-NRJ2-150S 1個 ¥12,115 ¥7,549 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1