1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車

箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
代表画像です

特長|耐摩耗性に優れています。
始動がスムーズです。

用途|箱台車用キャスターです。

車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
70×58
取付高(mm)
93
取付穴径(Φmm)
8.8
取付ピッチ(mm)
55×42
質量(kg)
0.36
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39563711 TYSG-75NS 1個 ¥626 ¥537 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1