1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)

ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)
代表画像です

特長|導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。

用途|ルートバン用キャスターです。

許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
車輪幅(mm)
25.5
取付高H(mm)
93
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
質量(kg)
0.33
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39563596 TYJ75-ND 1個 ¥1,123 ¥962 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1