1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)

ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)
代表画像です

特長|帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。

用途|ルートバン用キャスターです。

車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
帯電防止ナイロン
車輪幅(mm)
25.5
車輪タイプ
単輪
取付高H(mm)
93
特性
静電気防止
取付座A×B(mm)
70×58
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39563553 TYK75NE 1個 ¥572 ¥491 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1