1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車

エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車
代表画像です

特長|ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。
車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。
スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。

用途|SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター

車輪径D(Φmm)
100
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
車輪幅(mm)
25
車輪タイプ
単輪
取付高H(mm)
125
取付座A×B(mm)
81×57
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39563151 SD5100K 1個 ¥1,848 ¥1,584 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1