1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

低床式重荷重用キャスター 固定式

低床式重荷重用キャスター 固定式
代表画像です

特長|大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
68
車輪幅(mm)
28
穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
160
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
80×50
取付寸法X×Y(mm)
66×36
トラスコ品番
379-6868
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39562214 HR-50GNB 1個 ¥2,002 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1