1 件中 1 - 1 件

表示件数

イノアック

高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付

高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
代表画像です

特長|特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。
小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。
長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
68
車輪幅(mm)
28
取付穴径(Φmm)
6.5
ブレーキ
なし
最大荷重(N)
1176
最大荷重(kg)
120
金具
鋼板製
取付座A×B(mm)
70×54
取付ピッチX×Y(mm)
54×36
偏芯(mm)
25
シャフト径d(Φmm)
8
金具高さH(mm)
43
形状
自在車
トラスコ品番
384-6849
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39561891 FP-50FNWJ 1個 ¥1,719 ¥1,057 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1