1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
代表画像です

特長|寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
198
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
200
金具仕上
三価ユニクロ仕上
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
トラスコ品番
380-3279
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39560884 PMS-150WB 1個 ¥3,461 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

YUEI CASTER PM series