1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式

ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式
代表画像です

特長|中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車
車輪径D(Φmm)
125
取付高H(mm)
168
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
120
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
102×102
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
95
質量(g)
1055
トラスコ品番
379-7058
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39560726 SJ-125GU 1個 ¥2,873 ¥2,001

出荷目安:5日


 
 
  1