1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式

ナイロンホイールゴムキャスター RJ2シリーズ 固定式
代表画像です

特長|床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
190
車輪幅(mm)
34
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
160
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
104×110
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
トラスコ品番
380-3228
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39560595 NWRK2-150 1個 ¥2,387 ¥1,639 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1