1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
代表画像です

特長|標準的な小型キャスターです。
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
90
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
50
金具仕上
三価ユニクロ仕上
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
59
質量(g)
280
トラスコ品番
392-9914
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39559441 G-75EL 1個 ¥799 ¥507 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1