1 件中 1 - 1 件

表示件数

ユーエイキャスター

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式
代表画像です
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
21
穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
38
金具仕上
クロームメッキ仕上
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法X×Y(mm)
56×28
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
トラスコ品番
379-5985
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39559536 E-50UR 1個 ¥605 ¥409 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1