1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車)

ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車)
代表画像です

特長|耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

用途|錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
200
取付高H(mm)
250
車輪幅(mm)
46
取付穴径P(Φmm)
13
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
220
金具仕上
オールステンレス
車輪No.
435S0S-RB200
取付座A×B(mm)
150×105
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
392-9523
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39558057 300SR-RB200 1個 ¥14,105 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1